Motion
2MMVC9120HXDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMVC9120HXDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 0.5906 po de diamètre extérieur, 1.2598 po de diamètre extérieur, 0.3543 po de largeur, 15 ° de contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI06317205
N° MFR2MMVC9120HXDUL
Price$12,524.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMVC9120HXDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 0.5906 po de diamètre extérieur, 1.2598 po de diamètre extérieur, 0.3543 po de largeur, 15 ° de contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI06317205
N° MFR2MMVC9120HXDUL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$12,524.73/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5906 in
  • Contact Angle  
    15 °
  • Outside Diameter  
    1.2598 in
  • Overall Width  
    0.3543 in

Details

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMVC9120HXDUL BRG
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Dégagement interne
    ABEC 7
  • Numéro CUP du fabricant
    087796232990
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796232990

Aperçu

Description du fabricant
2MMVC9120HXDUL BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté