Motion
03133980
Accessoire de disque à changement rapide en aluminium zircone 3 po 36 grains, type R, très grossière qualité, bleue, enduite
N° D’ARTICLE MI06318952
N° MFR03133980
Prix2.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de disque à changement rapide en aluminium zircone 3 po 36 grains, type R, très grossière qualité, bleue, enduite
N° D’ARTICLE MI06318952
N° MFR03133980

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro d'article MSC
    03133980

Aperçu

Description du fabricant
135315 3" TYPE R 36GT FIBRE A/Z RAPIDE
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds
  • Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants
  • Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables
  • Les systèmes de fixation de type R sont dotés d’attaches de type à rouler/retirer (filetage externe)
  • Ils sont interchangeables avec les styles Roloc, TR et Type III.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté