Motion
M6C17FC181A

LEESON ELECTRIC
M6C17FC181A

Moteur de service agricole - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56C , logement TEFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06320937
N° MFRM6C17FC181A
Prix999.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M6C17FC181A

Moteur de service agricole - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56C , logement TEFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06320937
N° MFRM6C17FC181A
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
Votre prix999.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.56 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.8200 po, 325.62 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    12.82 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à double blindage ; monophasés ; construction Tefc ; protection contre les surcharges ; fonctionnement à 115/208-230 V @60Hz
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur agricole, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, 56C images, TEFC
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.40 / 6.80–6.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.00 %
  • Couple de pleine charge
    48.3 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117881.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720003787
  • Modèle
    M6C17FC181A
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720003787
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
117881.00,1HP,56C,1800RPM,1PH,TEFC
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
  • Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
  • La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.
  • Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.