Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1/2 po
- Diamètre extérieur de l’œil15/16 po
- Longueur totale7 po
- Longueur de la tige6 po
- Longueur du filetage4 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Type de fixationBoulon
- Grade304
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsFil tourné (ouvert)
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.