Spécifications
Dimensions
- Angle de tête15
- Global Longueur4-33/64 po
- Taille14 mm
Détails
- Spécifications ASMEB107.6
- Revêtement de finitionPoli
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- TypeClé mixte
- GarantieGarantie à vie du fabricant
Aperçu
Description du fabricant
PAR- BTR2 14MM 14MM 12PT EMBOUT CHROMÉ
- L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
- Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
- Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
- Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion
- Les clés à cliquet inversées sont conçues pour qu’elles puissent inverser la direction du cliquet
- Certains cliquets ont un interrupteur pour inverser la direction
- Les clés compactes sont utilisées pour accéder aux endroits restreints où les clés de taille régulière ne peuvent pas s’adapter
- Ils sont plus petits en longueur totale qu’une clé à fourche standard.