Motion
85442945

Paramount
85442945

Clé combinée à cliquet réversible 30mm à 12 pointes; angle de tête 15° 15-47/64 po OAL, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322098
N° MFR85442945
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85442945

Clé combinée à cliquet réversible 30mm à 12 pointes; angle de tête 15° 15-47/64 po OAL, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322098
N° MFR85442945
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15
  • Overall Length  
    15-47/64 in
  • Taille
    30 mm

Details

  • Spécifications ASME
    B107.6
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR- BTR 30MM 30MM 12PT REV CHROME
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
  • Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
  • Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion
  • Les clés à cliquet inversées sont conçues pour qu’elles puissent inverser la direction du cliquet
  • Certains cliquets ont un interrupteur pour inverser la direction.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif