Spécifications
Dimensions
- Taille4 po
Details
- Détails supplémentairesMarques SAE sur la clé
- Spécifications ASMEB107.8m
- Revêtement de finitionNoir
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Capacité maximale des mâchoires1/2 po
- Code PSC5120
- Type de cléStandard
Aperçu
Description du fabricant
PAR-AP-04B 4" NOIR AJUSTABLE PARAMOUNT
- Les finitions noires sont à base d’huile et sont non réfléchissantes, résistantes à la corrosion et visuellement distinctives. L’acier au vanadium chromé est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard. Les clés standard s’engagent et se désengagent avec une fixation lors du desserrage ou du serrage.