Motion
45448073

Paramount
45448073

5mm Hex, bras long, clé hexagonale à extrémité sphérique; OAL 4-39/64 po, acier, système de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI06322408
N° MFR45448073
Prix2.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
45448073

5mm Hex, bras long, clé hexagonale à extrémité sphérique; OAL 4-39/64 po, acier, système de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI06322408
N° MFR45448073

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    10.00 mm
  • Longueur totale
    4-39/64 po
  • Plage de longueur globale
    4in à 6.9 po

Détails

  • Style de bras
    Bras long
  • Type de fin
    Extrémité sphérique
  • Matériel
    Acier
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
PAR17564 5MM CLÉ EN L À EXTRÉMITÉ SPHÉRIQUE PARAMOUNT
  • Les clés hexagonales à extrémité sphérique s’insèrent dans les vis à un angle allant jusqu’à 25 degrés. L’angle permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif