Spécifications
Dimensions
- Hexagonales Taille10.00 mm
- Longueur totale3.48 po, 3-31/64 po
- Plage de longueur globaleMoins de 4 po
Détails
- Style de brasBras long
- Type de finExtrémité hexagonale
- MatérielAcier
- Code PSC5120
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.