Motion
78920386

Paramount
78920386

Hexagonale de 3/8 po, poignée en T avec poignée coussinée, clé hexagonale; OAL de 6 po, acier, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI06322430
N° MFR78920386
Prix20.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
78920386

Hexagonale de 3/8 po, poignée en T avec poignée coussinée, clé hexagonale; OAL de 6 po, acier, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI06322430
N° MFR78920386

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    3/8 po, 3.00 mm
  • Longueur totale
    6 po
  • Plage de longueur globale
    4in à 6.9 po

Détails

  • Style de bras
    Poignée en T avec poignée coussinée
  • Couleur
    Brun
  • Type de fin
    Extrémité hexagonale
  • Matériel
    Acier
  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE EN T PARAMOUNT PAR35214 3/8X6 PO
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif