Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1.60 po, 1-39/64 po, 42.00 mm
- Plage de longueur globaleMoins de 4 po
Details
- Style de brasBras court
- Type de finExtrémité hexagonale
- Code PSC5120
Aperçu
Description du fabricant
PAR37202 .050" SHORT FINI GRIS PTFE
- Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.