Spécifications
Dimensions
- Hexagonales Taille5/64 po, 5.00 mm
- Longueur totale1.90 po, 48.00 mm
- Plage de longueur globaleMoins de 4 po
Détails
- Style de brasBras court
- Type de finExtrémité hexagonale
- Code PSC5120
Aperçu
- Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.