Motion
44486025

Paramount
44486025

9/64 po hexagonal, bras court, clé hexagonale; OAL 2-13/32 po, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI06322437
N° MFR44486025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
44486025

9/64 po hexagonal, bras court, clé hexagonale; OAL 2-13/32 po, système de mesure de po
N° D’ARTICLE MI06322437
N° MFR44486025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hexagonales Taille  
    9/64 po, 9.00 mm
  • Longueur totale
    2.40 in2-13/32 in61.00 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 4 po

Détails

  • Style de bras
    Bras court
  • Type de fin
    Extrémité hexagonale
  • Code PSC
    5120

Aperçu

Description du fabricant
PAR37208 9/64" PTFE GRAY FINISH SHORT
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif