Spécifications
Dimensions
- Hexagonales Taille7/32 po, 7.00 mm
- Longueur totale3.00 in3 in77.00 mm
- Plage de longueur globaleMoins de 4 po
Détails
- Style de brasBras court
- Type de finExtrémité hexagonale
- Code PSC5120
Aperçu
- Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.