Spécifications
Dimensions
- Hexagonales Taille3/8 po, 3.00 mm
- Longueur totale4.30 in4-19/64 in108.00 mm
- Plage de longueur globale4in à 6.9 po
Détails
- Style de brasBras court
- Type de finExtrémité hexagonale
- Code PSC5120
Aperçu
- Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.