Spécifications
Dimensions
- Hexagonales Taille2.50 mm
- Longueur totale2.10 in2-7/64 in54.00 mm
- Plage de longueur globaleMoins de 4 po
Détails
- Style de brasBras court
- Type de finExtrémité hexagonale
- Code PSC5120
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.