Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Gamme de tailles hexagonales0.050 - 3/8 po;1.5 - 10 mm
- Longueur totale7-1/4 po
Détails
- Type de contenantChariot en plastique
- Caractéristiques et avantagesLes poignées L-Key sont un style commun et disponibles dans une large gamme de styles. Ils sont généralement traités thermiquement et très résistants aux cassures et aux bris.
- Type de poignéeClé en L
- MatérielAcier
- Type de mesurePouce/métrique
- Nombre de pièces22
- Code PSC5120
- Type d’outilExtrémité sphérique
Aperçu
- Les poignées L-Key sont un style commun et disponibles dans une large gamme de styles. Ils sont généralement traités thermiquement et très résistants aux cassures et aux bris.