Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po
- Gamme de tailles hexagonales0.050 - 3/8 po;1.5 - 10 mm
- Taille hexagonale métrique1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Taille TorxT-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40
- Gamme de tailles TorxT9 - T40
Détails
- CouleurGris
- Type de contenantEnsemble de cloques
- Caractéristiques et avantagesLes poignées à clé en L/pliantes offrent un accès pratique aux tailles hexagonales courantes. Les clés se replient dans la poignée et empêchent l’utilisateur de perdre des tailles individuelles. Les poignées sont utilisées pour une portée maximale. Ils sont très résistants aux cassures et aux bris.
- Type de poignéeClé en L/pliante
- MatérielAcier
- Type de mesurePouce/Métrique/Torx®
- Nombre de pièces30
- Code PSC5120
- Type d’outilEnsemble combiné
Aperçu
- Les poignées à clé en L/pliantes offrent un accès pratique aux tailles hexagonales courantes. Les clés se replient dans la poignée et empêchent l’utilisateur de perdre des tailles individuelles. Les poignées sont utilisées pour une portée maximale. Ils sont très résistants aux cassures et aux bris.