Motion
53245577

Paramount
53245577

Jeu de 16 clés hexagonales repliables; gamme hexagonale de 5/64 à 1/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI06322466
N° MFR53245577
Prix21.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
53245577

Jeu de 16 clés hexagonales repliables; gamme hexagonale de 5/64 à 1/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI06322466
N° MFR53245577

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 po, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
  • Gamme de tailles hexagonales
    5/64 - 1/4 po;2 - 8 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Garantie à vie
  • Couleur
    Brun/Havane
  • Type de contenant
    Repliable
  • Caractéristiques et avantages
    Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.
  • Type de poignée
    Repliable
  • Matériel
    Acier
  • Type de mesure
    Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    16
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
PAR35522 16PC 5/64-8MM PLIAGE PTFE HEX
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif