Motion
53245569

Paramount
53245569

Jeu de 24 clés hexagonales repliables; gamme hexagonale de 5/64 à 1/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI06322467
N° MFR53245569
Prix41.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
53245569

Jeu de 24 clés hexagonales repliables; gamme hexagonale de 5/64 à 1/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI06322467
N° MFR53245569

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 po, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
  • Gamme de tailles hexagonales
    5/64 - 1/4 po;2 - 8 mm
  • Taille Torx
    T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
  • Gamme de tailles Torx
    T9 - T40

Détails

  • Détails supplémentaires
    Garantie à vie
  • Couleur
    Noir, brun, havane
  • Type de contenant
    Repliable
  • Caractéristiques et avantages
    Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.
  • Type de poignée
    Repliable
  • Matériel
    Acier
  • Type de mesure
    Pouce/Métrique/Torx®
  • Nombre de pièces
    24
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
PAR35533 24PC 5/64-T40 PLIAGE PTFE HEX
  • Les clés hexagonales servent à serrer davantage la vis hexagonale et à réduire le risque de dénudage. Les embouts chanfreinés éliminent les bavures et aident les outils à se loger dans la tête de vis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif