Motion
36742559

Paramount
36742559

Jeu de 9 clés hexagonales à extrémité à bille L-Key; gamme de clés hexagonales 1.5 à 10mm, OAL 7-1/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI06322471
N° MFR36742559
Prix22.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
36742559

Jeu de 9 clés hexagonales à extrémité à bille L-Key; gamme de clés hexagonales 1.5 à 10mm, OAL 7-1/4 po, acier
N° D’ARTICLE MI06322471
N° MFR36742559

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Gamme de tailles hexagonales
    1.5 - 10 mm
  • Taille hexagonale métrique
    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Longueur totale
    7-1/4 po

Détails

  • Type de contenant
    Chariot en plastique
  • Caractéristiques et avantages
    Les poignées L-Key sont un style commun et disponibles dans une large gamme de styles. Ils sont généralement traités thermiquement et très résistants aux cassures et aux bris.
  • Type de poignée
    Clé en L
  • Matériel
    Acier
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    9
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Extrémité sphérique

Aperçu

Description du fabricant
PAR17599 9PC 1.5MM-10MM BOULE PARAMOUNT
  • Les poignées L-Key sont un style commun et disponibles dans une large gamme de styles. Ils sont généralement traités thermiquement et très résistants aux cassures et aux bris.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif