Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Gamme de tailles hexagonales1.5 - 10 mm
- Longueur totale7-1/4 po
Détails
- Type de contenantSupport en plastique
- Caractéristiques et avantagesLes poignées L-Key sont un style commun et disponibles dans une large gamme de styles. Ils sont généralement traités thermiquement et très résistants aux cassures et aux bris.
- Type de poignéeClé en L
- MatérielAcier
- Type de mesureMétrique
- Nombre de pièces9
- Code PSC5120
- Type d’outilHexagonales
Aperçu
- Les poignées L-Key sont un style commun et disponibles dans une large gamme de styles. Ils sont généralement traités thermiquement et très résistants aux cassures et aux bris.