Motion
36742609

Paramount
36742609

Jeu de clés hexagonales à poignée en T de 10 pièces; gamme de clés hexagonales de 3/32 à 3/8 po, OAL 6 po, acier
N° D’ARTICLE MI06322476
N° MFR36742609
Prix68.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
36742609

Jeu de clés hexagonales à poignée en T de 10 pièces; gamme de clés hexagonales de 3/32 à 3/8 po, OAL 6 po, acier
N° D’ARTICLE MI06322476
N° MFR36742609

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles hexagonales
    3/32 - 3/8 po;
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Type de contenant
    Support en plastique
  • Caractéristiques et avantages
    La poignée en T fournit un couple maximal nécessaire pour l’insertion/extraction des vis. La poignée en acier solide est robuste et génère un effet de volant pour une insertion et un retrait rapides des vis.
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Matériel
    Acier
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    10
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
PAR35238 10PC 3/32 - 3/8 PARAMOUNT HEX
  • La poignée en T fournit un couple maximal nécessaire pour l’insertion/extraction des vis. La poignée en acier solide est robuste et génère un effet de volant pour une insertion et un retrait rapides des vis.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif