Motion
36-14MX20-2517
36-14MX20-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI06322650
N° MFR36-14MX20-2517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36-14MX20-2517, poulie de distribution 2517
N° D’ARTICLE MI06322650
N° MFR36-14MX20-2517
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    157.60 mm
  • Largeur
    7.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057820104
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    36
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057820104

Aperçu

Description du fabricant
36-14MX20-2517 2517 FER DUCTILE BORDÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good