Motion
81243453

Brite Star
81243453

Diam 8 po, largeur de face 1 po, trou central 3 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité douce, qualité 6 , 3,400 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325580
N° MFR81243453
Prix101.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81243453

Diam 8 po, largeur de face 1 po, trou central 3 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité douce, qualité 6 , 3,400 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325580
N° MFR81243453

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    6
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    3400
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81243453 8X1X3 PO 6SFIN SERVICE LÉGER
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon