Motion
81243511

Brite Star
81243511

Diam de 6 po, largeur de face de 1/2 po, trou central de 1 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité dure de 8 grade, 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325583
N° MFR81243511
Prix60.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81243511

Diam de 6 po, largeur de face de 1/2 po, trou central de 1 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité dure de 8 grade, 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325583
N° MFR81243511

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    8
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    6000
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81243511 6X1/2X1 PO 8SFIN SERVICE LÉGER
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.