Motion
81243537

Brite Star
81243537

Diam de 6 po, largeur de face de 1/2 po, trou central de 1 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité moyenne, qualité 7 , 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325585
N° MFR81243537
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81243537

Diam de 6 po, largeur de face de 1/2 po, trou central de 1 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité moyenne, qualité 7 , 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325585
N° MFR81243537
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    7
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    6000
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81243537 6X1/2X1 PO 7SFIN SERVICE LÉGER
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif