Motion
81243610

Brite Star
81243610

Diam de 8 po, largeur de face de 1 po, trou central de 3 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité moyenne, qualité 8 , 3,400 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325593
N° MFR81243610
Prix101.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81243610

Diam de 8 po, largeur de face de 1 po, trou central de 3 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité moyenne, qualité 8 , 3,400 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325593
N° MFR81243610

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix101.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    8
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    3400
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81243610 8X1X3 PO 8SFIN SERVICE LÉGER
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.