Motion
81243644

Brite Star
81243644

Diam 10 po, largeur de face 1/2 po, trou central 5 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité dure de qualité 7 , 3,600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325596
N° MFR81243644
Prix74.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81243644

Diam 10 po, largeur de face 1/2 po, trou central 5 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité dure de qualité 7 , 3,600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325596
N° MFR81243644

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    7
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    3600
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81243644 10X1/2X5 PO 7SFIN SERVICE LÉGER
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.