Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1 po
- Diamètre de la roue10 po
Details
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Densité8
- GradeFine
- Rpm max.3600
- Type de roueConvolute
Aperçu
Description du fabricant
81243651 10X1X5 PO 8SFIN SERVICE LÉGER
- Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.