Motion
01133206

Brite Star
01133206

1/2 po de largeur x 24 po OAL, courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, moyen, non tissé, série SC-BS
N° D’ARTICLE MI06325737
N° MFR01133206
Prix5.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
01133206

1/2 po de largeur x 24 po OAL, courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, moyen, non tissé, série SC-BS
N° D’ARTICLE MI06325737
N° MFR01133206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
SCF05240102 1/2X24" A/O MED BS
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces. Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale.