Motion
93047587

Brite Star
93047587

2 po de largeur x 132 po OAL, grain 120 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, moyen, non tissé, série SC-BS
N° D’ARTICLE MI06325798
N° MFR93047587
Prix79.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
93047587

2 po de largeur x 132 po OAL, grain 120 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, moyen, non tissé, série SC-BS
N° D’ARTICLE MI06325798
N° MFR93047587

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
SCL21320102 2X132 PO A/O MOY BS BRITESTAR
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces. Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale.