Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port3/8 NPT
- Poids0.36 kg
Détails
- Options inclusesSupport de montage, manomètre rond avec indicateur de fin de course
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Pression d’épreuve218 psi
- Définir la plage de pression7 à 123 psi
- Norme de filetageNPT