Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Taille du port3/8 NPT
- Poids0.36 kg
Details
- Options inclusesÉcrou de montage sur panneau
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Pression d’épreuve218 psi
- Définir la plage de pression7 à 123 psi
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
AW30-N03H-Z-B RÉGULATEUR DE FILTRE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité