Motion
AW30-N03-Z-B
FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 3/8 NPT
N° D’ARTICLE MI06330044
N° MFRAW30-N03-Z-B
Prix46.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 3/8 NPT
N° D’ARTICLE MI06330044
N° MFRAW30-N03-Z-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    0.36 kg

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Définir la plage de pression
    7 à 123 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AW30-N03-Z-B RÉGULATEUR DE FILTRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon