Motion
23038BKW33C3

NTN
23038BKW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06330206
N° MFR23038BKW33C3
Prix4,077.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23038BKW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06330206
N° MFR23038BKW33C3
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
Prix4,077.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    75 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4547359520705

Aperçu

Description du fabricant
23038BKW33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon