Motion
46 11 A0

KNIPEX
46 11 A0

Pinces pour pompe à eau Cobra® - 5 1/2 po OAL, pour anneaux externes
N° D’ARTICLE MI06330390
N° MFR46 11 A0
Prix49.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
46 11 A0

Pinces pour pompe à eau Cobra® - 5 1/2 po OAL, pour anneaux externes
N° D’ARTICLE MI06330390
N° MFR46 11 A0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix49.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre compatible
    1/8 po à 25/64 po
  • Hauteur
    13/16 po.
  • Longueur
    5 5/8 po.
  • Profondeur globale
    13/16 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    1 3/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/2 po.
  • Longueur de pièce unique
    5 5/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 5/8 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Diamètre de la buse
    0.90 mm
  • Largeur de l’embout
    1/32 po.
  • Poids de l’outil
    0.195 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/16 po.
  • Largeur
    1 3/16 po.

Détails

  • Type d’ajustement
    Languette et rainure
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à anneau élastique externe - Embouts forgés
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Interne ou externe
    Externe
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    843221002701
  • Matériel
    Acier au chrome-vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1-1/2 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1-27/64 po
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221002701

Aperçu

Description du fabricant
4611A0 5-3/4" CIRCLIP PLIERS FOR
  • Pinces à circlips externes pour l'installation ou le retrait des circlips sur les arbres.
  • Pour le raccord de bagues élastiques sur les arbres, allant de 1/8 po à 25/64 po.
  • Style uni, forgé.
  • Pointes solides droites et antidérapantes.
  • Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
  • Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.