Motion
2621-20
Scie alternative sans fil - vitesse variable, vitesse maximale de 3000 spm, longueur de course de 1.125 po
N° D’ARTICLE MI06330594
N° MFR2621-20
Price$199.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scie alternative sans fil - vitesse variable, vitesse maximale de 3000 spm, longueur de course de 1.125 po
N° D’ARTICLE MI06330594
N° MFR2621-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$199.92/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.25 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    3.125 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1.125 po
  • Poids de l’outil
    7.4 lb

Details

  • Piles incluses
    Non compris
  • Type de batterie
    Lithium-ion (Li-ion)
  • Changement de lame
    Sans outil
  • Lames incluses
    Non
  • Finition couleur
    Rouge/Noir/Gris
  • Style de poignée
    Prise douce
  • Lampe de travail intégrée
    Non
  • Chaussure réglable sans clé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    045242333899
  • Matériel
    Métal, plastique
  • Vitesse maximale
    3000 spm
  • Nombre de lames
    0
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
SCIE ALTERNATIVE 2621-20 SAWZALL NUE
  • Engrenage et carter d’engrenages entièrement métalliques
  • Prévention améliorée de l’infiltration d’eau et de contamination
  • Les composants électroniques REDLINK s’assurent de la protection du moteur et de la batterie, et fournissent un embrayage de protection de l’engrenage
  • Coupe jusqu’à 30 % plus rapide dans les applications clés
  • L’action en ligne offre plus de contrôle et des démarrages plus rapides dans le métal
  • Jusqu’à 50 % plus de coupes par charge que la scie alternative sans fil concurrente
  • La prise améliorée et la conception mince à l’avant augmentent le contrôle et le confort
  • Pince de lame QUIK-LOK à levier action

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif