Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble0.575 po
- Longueur du cordon250 pi
- Taille du fil de terre (AWG)14 AWG
- Épaisseur de l’isolation0.045 po
- Épaisseur de la veste1.90 mm
- Diamètre extérieur0.575 po
- Jauge de fil14 AWG
Détails
- Intensité15 A
- Règlement sur la liste des approbationsSOOW, UL 62
- Série de câblesSOOW
- Toron conducteur41/30
- Type de cordonSOOW
- Courant15 A
- Matériau d’isolationCuivre nu;Caoutchouc monomère éthylène-propylène-diène (EPDM)
- Couleur de la vesteNoir/Blanc/Rouge/Vert
- Matériau de la vesteEPA
- Poids net LBS/1000 pi205
- Nombre de conducteurs4
- Plage de température-40 °C à 90 °C
- Tension600 V
- Conducteurs de calibre de fil14/4
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Qté de 250 pi
- Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 18 AWG à 2 AWG conformément à la norme ASTM B-174.
- Isolation : chromocodage de qualité supérieure 90°C, EPDM
- Veste : EPA, veste noire
- Approuvé MSHA
- Cordon flexible UL- Sujet 62
- Cordon flexible CSA- C22.2-49