Motion
1610 X 7/8

SHUSTER CORP
1610 X 7/8

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 7/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06334985
N° MFR1610 X 7/8
Prix23.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
1610 X 7/8

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 7/8 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06334985
N° MFR1610 X 7/8
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
Votre prix23.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.125 po
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Taille de la bague
    1610
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Longueur de vis
    0.625 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    175 po
  • Capacité de couple
    4300 po
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1610 7/8 BAGUE DE DÉTACHAGE