Motion
2012 X 1 3/8

SHUSTER CORP
2012 X 1 3/8

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1-3/8 po de diamètre, 5/16 x 5/32 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335016
N° MFR2012 X 1 3/8
Prix31.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
2012 X 1 3/8

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1-3/8 po de diamètre, 5/16 x 5/32 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335016
N° MFR2012 X 1 3/8
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
Votre prix31.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    0.875 po
  • Taille du filetage
    7/16-18 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    280 po
  • Capacité de couple
    7150 po
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012 1 3/8 BAGUE DE DÉTACHAGE