Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage2.625 po
- Alésage Diamètre11/16 po
- Taille de la bague2012
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Longueur de vis0.875 po
- Taille du filetage7/16-18 po
- Poids1.70 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis280 po
- Capacité de couple7150 po
- Couple de la clé280 po/lb
Aperçu
Description du fabricant
2012 11/16 BAGUE DE DÉTACHAGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité