Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage2.625 po
- Alésage Diamètre9/16 po
- Taille de la bague2012
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Longueur de vis0.875 po
- Taille du filetage7/16-18 po
- Poids1.70 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis280 po
- Capacité de couple7150 po
- Couple de la clé280 po/lb