Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage3.250 po
- Alésage Diamètre5/8 po
- Taille de la bague2517
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.7500 po
- Longueur de vis1.000 po
- Taille du filetage1/2-13 po
- Poids3.60 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis430 po
- Capacité de couple11600 po
- Couple de la clé430 po/lb