Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage4.000 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Taille de la bague3020
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.0000 po
- Longueur de vis1.250 po
- Taille du filetage5/8-11 po
- Poids5.69 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons2
- Couple de serrage des vis800 po
- Capacité de couple24000 po
- Couple de la clé800 po/lb