Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril3.834 po
- Longueur du baril1.875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.000 po
- Bore Diameter1-9/16 po
- Taille de la bagueE
- Flange Outside Diameter6.0000 po
- Flange Thickness0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Length Through Bore2.7500 po
- Longueur de vis2.750 po
- Taille du filetage1/2-13 po
- Poids12.72 lb
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis720 po
- Capacité de couple20000 po
Aperçu
Description du fabricant
E 1 9/16 DOUILLE QD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité