Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril3.834 po
- Longueur du baril1.875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.000 po
- Alésage Diamètre2-1/16 po
- Taille de la bagueE
- Bride extérieure Diamètre6.0000 po
- Bride Épaisseur0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage2.7500 po
- Longueur de vis2.750 po
- Taille du filetage1/2-13 po
- Poids11.57 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis720 po
- Capacité de couple20000 po