Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril1.375 po
- Longueur du baril0.688 po
- Diamètre du cercle de boulonnage1.655 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Taille de la bagueJA
- Bride extérieure Diamètre2.0000 po
- Bride Épaisseur0.3130 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Longueur de vis1.000 po
- Taille du filetage10-24 po
- Poids0,35 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis72 po
- Capacité de couple1000 po