Motion
SD 1 3/4

SHUSTER CORP
SD 1 3/4

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, 1-3/4 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335158
N° MFRSD 1 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SD 1 3/4

Bague à déconnexion rapide - Bague SD, 1-3/4 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur en flg, 1.8125 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06335158
N° MFRSD 1 3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.188 po
  • Longueur du baril
    1.375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.688 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Taille de la bague
    SD
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4380 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Longueur de vis
    1.375 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons, rondelles et clé en stock
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Capacité de couple
    5000 po

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SD 1 3/4 QD