Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril2.188 po
- Longueur du baril0.875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.688 po
- Alésage Diamètre1-5/8 po
- Taille de la bagueFDS
- Bride extérieure Diamètre3.1875 po
- Bride Épaisseur0.4380 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.3125 po
- Longueur de vis1.375 po
- Taille du filetage1/4-20 po
- Poids1.46 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- ComprendBoulons et rondelles
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis108 po
- Capacité de couple5000 po